HTP D025-2-M12-LN10 Frese a tuffo laterali TANGPLUNGE con inserti a fissaggio tangenziale a 4 taglienti e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: 3105018
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105018
EAN / GTIN 7291075254396
Codice del produttore 3105018
Numero-L L23980 636

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 21 mm, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2, Overall Length (OAL) 57 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Overall Length (OAL) 57 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto