{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spændeområde | 0,3 mm - 10,2 mm | |
| Adapter | BT 40 | |
| Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | ADB | |
| Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 20 µm | |
| Udragende længde, A-mål | 73 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 38 mm | |
| Ekstra spændenøgle nr. 627425 | str. 4 | |
| Produkttype | Kort borepatron |
| Artikelnummer | 303175 0,3-10 | |
| EAN/GTIN | 4045197868794 | |
| Producentnummer | 303175 0,3-10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |