Kratka vpenjalna vrtalna glava oblika AD/B, BT 40, Vpenjalna širina: 0,3-10mm

Št. art.: 303175 0,3-10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: ADB
  • Notranje hlajenje: da, z največ 50 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 0,3 mm - 10,2 mm
Trn za rezkarje BT 40
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika ADB
Notranje hlajenje da, z največ 50 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm
Previsna dolžina A 73 mm
Zunanji ⌀ D 38 mm
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 SW 4
Vrsta izdelka Kratka vrtalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 303175 0,3-10
EAN/GTIN 4045197868794
Številka proizvajalca 303175 0,3-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za desni in levi tek.
Natančnost krožnega teka ≤ 20 µm.
Z notranjim hlajenjem do maksimalno 50 barov.
Maks. ozka izvedba za najpogostejše ⌀ do 10,2 mm.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov