Krátká vrtací hlavička typ ADB, BT 40, Rozsah upínání: 0,3-10mm

Artiklové číslo: 303175 0,3-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: Ano, při max. 50 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,3 mm - 10,2 mm
Upnutí BT 40
Norma pro upínání JIS B6339; ISO 7388-2
Tvar ADB
Vnitřní chlazení Ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 20 µm
Délka vyložení rozměr A 73 mm
Vnější ⌀ D 38 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425 OK 4
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 303175 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868794
Číslo výrobce 303175 0,3-10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.
Obvodová házivost ≤ 20 µm.
S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.
Max. úzká konstrukce pro nejběžnější ⌀ do 10,2 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty