{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Upínač | BT 40 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 20 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 73 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Náhradný upínací kľúč č. 627425 | OK 4 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 303175 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868794 |