{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ribos | 0,3 mm - 10,2 mm | |
| Laikiklis | BT 40 | |
| Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | ADB | |
| Vidinis aušinimas | taip, maks. 50 bar | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 µm | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 73 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 38 mm | |
| Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 4 | |
| Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
| Produkto numeris | 303175 0,3-10 | |
| EAN / GTIN | 4045197868794 | |
| Gamintojo numeris | 303175 0,3-10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |