Spændebolt 45° tætnet, uden boring, Passer til konus: 30

Art.-nr.: 308760 30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kravediameter 16,5 mm
Produkttype spændebolte
Gevind M12
Til holder SK 30
Samlet længde 43 mm
Hovedets diameter 11 mm
Længde på udhæng 23 mm
Vinkler 45 grader
Nøglestørrelse 13 mm
Med boring nej
Med krave ja
Tætnet ja
Tilspændingsmoment, maks. 20 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308760 30
EAN/GTIN 4045197648013
Producentnummer 308760 30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøj med konusskaft JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.