Mandrin de perçage Type ADB 0,3-10 mm

Réf.: 303175 0,3-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,3 mm - 10,2 mm
Support BT 40
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Longueur de col cote A 73 mm
⌀ ext. D 38 mm
Clé de serrage de rechange 627425 Ouv. de 4
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303175 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868794

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.
Précision de concentricité < 20 µm.
Avec arrosage interne max. 50 bars.
Forme ultra compacte pour les ⌀ les plus courants jusqu'à 10,2 mm.

Livraison:

Avec clé de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange