Kratka stezna glava za bušenje oblik AD/B 0,3-10 mm

Artikl br.: 303175 0,3-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 0,3 mm - 10,2 mm
Prihvat BT 40
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 20 µm
Duljina izboja A-dimenzija 73 mm
Vanjski ⌀ D 38 mm
Rezervni odvijač br. 627425 SW 4
Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303175 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868794

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.
Kružnost vrtnje ≤ 20 µm.
S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.
Maksimalna uska konstrukcija za najčešće ⌀ do 10,2 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni ključ.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi