{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 50 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 20 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 73 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW 4 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 303175 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868794 |