Kurzbohrfutter Form ADB 0,3-10 mm

Artikel-Nr.: 303175 0,3-10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,3 mm - 10,2 mm
Aufnahme BT 40
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
Auskraglänge A-Maß 73 mm
Außen-⌀ D 38 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW 4
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303175 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868794

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm.
Mit Innenkühlung bis max. 50 bar.
Max. schlanke Bauweise für gängigste ⌀ bis 10,2 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile