Rövid fúrótokmány ADB alak, BT 40, Befogási tartomány: 0,3-10mm

Cikkszám: 303175 0,3-10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Belső hűtés: Igen, max. 50 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 0,3 mm - 10,2 mm
Befogó BT 40
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
Belső hűtés Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 20 µm
A-méret kinyúlási hossz 73 mm
Külső ⌀ D 38 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. SW 4
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 303175 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868794
Gyártó száma 303175 0,3-10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Jobbos és balos forgásirányhoz.
Körfutási pontosság ≤ 20 µm.
Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.
Nagyon karcsú felépítés a leggyakoribb ⌀-khöz 10,2 mm-ig.

Tartalom:

Szorítókulcs.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek