Yksiosaiset poraistukat Muoto AD/B 0,3-10 mm

Tuote nro.: 303175 0,3-10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 0,3 mm - 10,2 mm
Sovitin BT 40
Kiinnitysnormi JIS B6339; ISO 7388-2
Muoto ADB
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 18000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm
Ulkonema A-mitta 73 mm
Ulko-⌀ D 38 mm
Varakiristysavain nro 627425 AW 4
Tuotetyyppi Lyhytporaistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 303175 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868794

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm.
Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.
Erittäin kapea rakennustapa yleisimpiin kohteisiin, ⌀ enintään 10,2 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat