{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TANGFGRIP | |
| Stikbredde W | 3,05 mm | |
| Indsatstype | neutral | |
| Indvendig køling | ja | |
| OAL | 90,5 mm | |
| CUTDIA | 120 mm | |
| Til maks. emne-⌀ | 120 mm | |
| aksial stikning mulig | nej | |
| Længde på udhæng | 60 mm | |
| Producentbetegnelse | TGAQ D120-3-4Z-JHP | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 273614 3,05 | |
| EAN/GTIN | 7291075404074 | |
| Producentnummer | 3367511 |