TGAQ D160-3-4Z Adaper til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreindsatser

Art.-nr.: 3393008
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGFGRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3393008
EAN/GTIN 7291075431438
Producentnummer 3393008
L-nummer L23920 2354

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet højde (OAH) 100 mm, samlet længde (OAL) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet højde (OAH) 100 mm
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 160 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGFGRIP" Se alle