Nosilec rezila TANGFGRIP, nevtralna, Širina zareze w: 3,05mm

Št. art.: 273614 3,05
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGFGRIP
Širina zareze w 3,05 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Notranje hlajenje da
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
za maksimalni ⌀ obdelovanca 120 mm
možnost aksialnega zarezovanja ne
Prevesna dolžina 60 mm
Oznaka proizvajalca TGAQ D120-3-4Z-JHP
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273614 3,05
EAN/GTIN 7291075404074
Številka proizvajalca 3367511

Opis

Primerno za:

Vpenjalna držala št. 273600273605.

Primerno za:

LOGIPFGRIP

Pazi:

Montažni ključ art. 279955 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGFGRIP" Poglej vse