TGAQ D120-5-4Z Adaper til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreindsatser

Art.-nr.: 3384853
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3384853
EAN/GTIN 7291075409185
Producentnummer 3384853
L-nummer L23920 355

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm, skærebredde min. (CWN) 4,7 mm, samlet højde (OAH) 90,5 mm, samlet længde (OAL) 90,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,7 mm
  • Samlet højde (OAH) 90,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 90,5 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 120 mm