TGAQ D52-3-2Z Adaper til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreindsatser

Art.-nr.: 3384846
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3384846
EAN/GTIN 7291075409130
Producentnummer 3384846
L-nummer L23920 2741

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet højde (OAH) 50 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet højde (OAH) 50 mm
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 52 mm