Soporte para plaquitas TANGFGRIP, neutro, Ancho de tronzado w: 3,05mm

Número de artículo: 273614 3,05
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lama de tronzado
Tipo de boca Neutral
Lubricante refrigerante sí
Anchura de tronzado w 3,05 mm
Longitud L 90,5 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 120 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Serie TANGFGRIP
Denominación del fabricante TGAQ D120-3-4Z-JHP
Interfaz Punto de separación 1
Contenido pieza única
Anchura b2 3,05 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Número del fabricante 3367511

Descripción

Idóneo para:

Ejes de sujeción n.° 273600 – 273605.

Idóneo para:

LOGIPFGRIP

Atención:

La llave de montaje n.° 279955 se ha de pedir por separado.