{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TANG-F-GRIP | |
Šírka zápichu w | 3,05 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Vnútorné chladenie | áno | |
OAL | 90,5 mm | |
CUTDIA | 120 mm | |
Prevedenie stopky | Sústružnícky držiak | |
pre maximálny ⌀ obrobka | 120 mm | |
možné axiálne zapichovanie | nie | |
Dĺžka výčnelku | 60 mm | |
Označenie výrobcu | TGAQ D120-3-4Z-JHP | |
Druh produktu | Držiak doštičiek |
Číslo položky | 273614 3,05 | |
EAN/GTIN | 7291075404074 | |
Číslo výrobcu | 3367511 |