TGAQ D82-4-4Z Adaper til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreindsatser

Art.-nr.: 3384848
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3384848
EAN/GTIN 7291075409154
Producentnummer 3384848
L-nummer L23920 2748

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, total højde (OAH) 61 mm, total længde (OAL) 61 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Samlet højde (OAH) 61 mm
  • Samlet længde (OAL) 61 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm