TGAQ D52-2-2Z Adaper til tangentielt monterede TANG-GRIP-skæreindsatser

Art.-nr.: 3384902
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3384902
EAN/GTIN 7291075409208
Producentnummer 3384902
L-nummer L23920 2865

Betegnelse

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Celková výška (OAH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm