Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP, wersja neutralna, Szerokość skrawania W: 3,05mm

Nr art.: 273614 3,05
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Szable do wykrawania
Rodzaj zastosowania Wersja neutralna
Środek chłodząco-smarowy tak
Szerokość skrawania w 3,05 mm
Długość L 90,5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 120 mm
Możliwość wcinania osiowego nie
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Seria TANGFGRIP
Oznaczenie producenta TGAQ D120-3-4Z-JHP
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Zawartość część pojedyncza
Szerokość b2 3,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Numer producenta 3367511

Opis

Pasuje do:

Uchwyty mocujące nr 273600 – 273605.

Pasuje do:

LOGIPFGRIP

Ważne:

Klucz montażowy nr 279955 należy zamawiać oddzielnie.