Držák destiček TANGFGRIP, neutrální, Šířka zápichu w: 3,05mm

Artiklové číslo: 273614 3,05
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upichovací hrot
Druh použití Neutrální
Chladicí a mazací prostředek ano
Šířka upichování w 3,05 mm
Délka L 90,5 mm
Pro průměr obrobku max. 120 mm
Možnost axiálního upichování ne
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Řada TANGFGRIP
Označení výrobce TGAQ D120-3-4Z-JHP
Rozhraní Odpojovací místo 1
Obsah jednotlivý díl
Šířka b2 3,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Číslo výrobce 3367511

Popis

Vhodné pro:

Upínací stopky č. 273600 – 273605.

Vhodné pro:

LOGIPFGRIP

Pozor:

Montážní klíč č. 279955 je nutno objednat zvlášť.