XNMU 090408-PNTN, IC5400, Type: ST900

Art.-nr.: 227782 ST900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie HELISLOT
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse XNMU 090408-PNTN IC5400
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform kvadratisk
Skæreplattetykkelse 4,76 mm
Hjørneradius 0,8 mm
ISO-kode XNMU 090408-PNTN
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 8 stk.
Bearbejdningsprocesser notfræsning (FNU)
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Indhold 1 stk.
Korrektionsfaktor fz 1,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 227782 ST900
EAN/GTIN 7291075426908
Producentnummer 3343122

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
170
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidede vendeskærsplatter med 8 spiralformede skærekanter. Meget robust udførelse, speciel plattetykkelse. Høj processikkerhed på grund af den positive monteringsposition i platteholderen. Fremragende spånkontrol og -fjernelse.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.