XNMU 090408-PNTN, IC5400, Tipo: ST900

Número de artículo: 227782 ST900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 8 ud.
Código ISO XNMU 090408-PNTN
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Radio angular R 0,8 mm
Recubrimiento CVD
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 8,2 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 8,2 mm
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Procesamiento en seco adecuado
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie HELISLOT
Denominación del fabricante XNMU 090408-PNTN IC5400
Forma básica Forma básica X
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 7,5 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Profundidad de corte ap, mín. 0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,05 mm
Avance por diente máx. fz 0,15 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante ST900
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante IC5400
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte XNMU0904
Designación plaquita de corte XNMU 090408-PNTN
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Tipo de fijación Perforación
Número de opciones de uso 8 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 227782 ST900
EAN / GTIN 7291075426908
Número del fabricante 3343122

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
170
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.