• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

XNMU 090408-PNTN, IC5400, Typ: ST900

Art-nr.: 227782 ST900
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
119 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELISLOT
ISO-kod vändskär XNMU 090408-PNTN
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC5400
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,15 mm
Antal byten/skär 8
Geometri PNTN
tillverkarens beteckning XNMU 090408-PNTN IC5400
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 227782 ST900
EAN/GTIN 7291075426908
Tillverkarens nummer 3343122

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
170
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spånborttransport.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae max
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.