{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | HELISLOT | |
| Producentbetegnelse | XNMU 130608PNTN IC5100 | |
| Basisform | kvadratisk | |
| Skærepladebredde | 13 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 6,35 mm | |
| Skærepladelængde | 13 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 13 mm | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| ISO-kode | XNMU 130608PNTN | |
| Version, spånbryder | PP | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | P25-M25-K25 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | IC5100 | |
| Belægning | CVD | |
| Skærepladetykkelse | 6,35 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | XNMU 130608PNTN | |
| Beskrivelse, skæreplade | XNMU 130608PNTN | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 8 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | notfræsning (FNU) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Indhold | 10 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 227745 GG | |
| EAN/GTIN | 7291075311310 | |
| Producentnummer | 5607639 |