{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | HELISLOT | |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNMU 090408-PNTN | |
| Typ | ST900 | |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
| Typ | IC5400 | |
| Rezný materiál | HM | |
| Posuv fz | 0,15 mm | |
| Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
| Geometria | PNTN | |
| Označenie výrobcu | XNMU 090408-PNTN IC5400 | |
| Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
| Číslo položky | 227782 ST900 | |
| EAN/GTIN | 7291075426908 | |
| Číslo výrobcu | 3343122 |