XNMU 090408-PNTN, IC5400, Tip: ST900

Št. art.: 227782 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
ISO-oznaka obračalne ploščice XNMU 090408-PNTN
Tip ST900
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC5400
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Geometrija PNTN
Oznaka proizvajalca XNMU 090408-PNTN IC5400
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 227782 ST900
EAN/GTIN 7291075426908
Številka proizvajalca 3343122

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
200
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae max
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse