XNMU 090408-PNTN, IC5400, Tip: ST900

Cod articol.: 227782 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 8 buc.
Cod ISO XNMU 090408-PNTN
Placă de tăiere grosime T 5,95 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Strat de acoperire CVD
Serie HELISLOT
Denumirea producătorului XNMU 090408-PNTN IC5400
Formă de bază pătrat
Lățime plăcuță de tăiere B 9 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 9 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 7,5 mm
Unghi la colţ 90 grad
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 8,2 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,05 mm
Material tăiș Carbură
Denumire Inserție de tăiere XNMU 090408-PNTN
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Sfărâmător de aşchii da
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 227782 ST900
EAN / GTIN 7291075426908
Număr producător 3343122

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.