{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 40 mm | |
| effektivt skærantal Zeff | 1 | |
| Skaftform | Weldon-skaft | |
| Antal vendeskærsplatter | 2 | |
| Nothøjde ap | 18 mm | |
| Krave-⌀ d1 | 21 mm | |
| Udhængslængde L1 | 47 mm | |
| Samlet længde Li alt | 120 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
| passende vendeskærsplatter | XNMU130608 | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Producentbetegnelse | ETS D40-18-W32-XN13 | |
| Produkttype | T-notfræser |
| Artikelnummer | 227700 40/1 | |
| EAN/GTIN | 7291075332865 | |
| Producentnummer | 3106542 |