{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 8 ks | |
| ISO kód | XNMU 090408-PNTN | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 8,2 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 8,2 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HELISLOT | |
| Označení výrobce | XNMU 090408-PNTN IC5400 | |
| Základní tvar | Základní tvar X | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 7,5 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,05 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,15 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | ST900 | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC5400 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | XNMU0904 | |
| Označení řezné destičky | XNMU 090408-PNTN | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Počet možností použití | 8 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 227782 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075426908 | |
| Číslo výrobce | 3343122 |