{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Antal skær | 3 stk. | |
| ISO-kode | TPCT 1003PDR | |
| type | IC830 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Hjørneradius R | 0,8 mm | |
| Skærepladetykkelse T | 3,18 mm | |
| Toleranceklasse | C | |
| belægning | PVD | |
| egnet til materiale | rustfrit stål (M) | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 11 grader | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 8 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 8 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Producentbetegnelse | HM390 TPCT 1003PDR IC830 | |
| Basisform | tresidet | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 3,18 mm | |
| Længde, skæreplatte L | 10,9 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | højre | |
| Længde, skærekant l | 8 mm | |
| Hjørnevinkel | 60 grader | |
| Indstillingsvinkel | 90 grader | |
| Skæredybde ap, min. | 0,15 mm | |
| Skæredybde ap, max. | 8 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring | |
| Tilspænding pr. tand min. fz | 0,1 mm | |
| Tilspænding pr. tand maks. fz | 0,12 mm | |
| spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| skærestof, producentbetegnelse | IC830 | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | TPCT 1003 | |
| Beskrivelse, skæreplade | TPCT 1003PDR | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| med ISO-kode | ja | |
| Indsatsretning | højre | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 3 stk. | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 226507 INOX | |
| EAN/GTIN | 7291075313635 | |
| Producentnummer | 5607515 |