{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | NEODO | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SZMU 080408PNRHP | |
| Type | INOX | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Type | IC830 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Tilspænding fz pr. tand | 0,15 mm | |
| Antal skift/skær | 4 | |
| Geometri | PNR-HP | |
| Plattestyrke E | 4,76 mm | |
| Producentbetegnelse | S890 SZMU 080408PNRHP IC830 | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
| Artikelnummer | 225806 INOX | |
| EAN/GTIN | 7291075460414 | |
| Producentnummer | 3418663 |