SZMU 080408PNRHP, IC830, Tip: INOX

Cod articol.: 225806 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO SZMU 080408PNRHP
Material tăiș Carbură
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Strat de acoperire PVD
Serie S890
Denumirea producătorului S890 SZMU 080408PNRHP IC830
Formă de bază pătrat
Lățime plăcuță de tăiere B 8 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 8 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 5 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Denumire Inserție de tăiere SZMU 080408PNRHP
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Sfărâmător de aşchii da
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 225806 INOX
EAN / GTIN 7291075460414
Număr producător 3418663

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.