SZMU 080408PNTR GGG

Art.-nr.: 225810 GGG
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie NEODO
ISO-kode, vendeskærsplatte SZMU 080408PNTR
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC810
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,25 mm
Antal skift/skær 4
Geometri PNTR
Plattestyrke E 4,76 mm
Producentbetegnelse S890 SZMU 080408PNTR IC810
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225810 GGG
EAN/GTIN 7291075460384
Producentnummer 3408193

Anvendelsestabel

GG
K
280
GGG
K
260
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 spiralformede skærekanter. Speciel skærgeometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.