SZMU 080408PNRHP, IC830, Type: INOX

Réf.: 225806 INOX
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution des dents arêtes vives (F)
Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO SZMU 080408PNRHP
Nuance de coupe Carbure
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
rayon d’angle R 0,8 mm
Revêtement PVD
Série S890
Référence fabricant S890 SZMU 080408PNRHP IC830
Forme de base forme carrée
Largeur plaquette B 8 mm
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Longueur plaquette L 8 mm
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 5 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Désignation de la plaquette SZMU 080408PNRHP
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Brise-copeaux oui
Facteur de correction fz 1,5

Identification et classification

Référence article 225806 INOX
EAN / GTIN 7291075460414
Réf. fabricant 3418663

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d’énergie pendant l’usinage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.