{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ejecución del filo | Forma de aristas vivas (F) | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | SZMU 080408PNRHP | |
| Material de corte | MD | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Serie | S890 | |
| Denominación del fabricante | S890 SZMU 080408PNRHP IC830 | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Ancho de la placa de corte B | 8 mm | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 8 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 5 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Designación plaquita de corte | SZMU 080408PNRHP | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Rompevirutas | sí | |
| Factor de corrección fz | 1,5 |
| Número de artículo | 225806 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075460414 | |
| Número del fabricante | 3418663 |