{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NEODO | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SZMU 080408PNRHP | |
Typ | INOX | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC830 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,15 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Geometria | PNR-HP | |
Hrúbka platne E | 4,76 mm | |
Označenie výrobcu | S890 SZMU 080408PNRHP IC830 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 225806 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075460414 | |
Číslo výrobcu | 3418663 |