{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | NEODO | |
| Gamintojo pavadinimas | S890 SZMU 080408PNRHP IC830 | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės plotis | 8 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 8 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 8 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo | 8,2 mm | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| ISO-Code | SZMU 080408PNRHP | |
| Ašinis valymo briaunos ilgis | 1,6 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas) | |
| Įrankių naudojimo grupė | M20 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | IC830 | |
| Danga | PVD | |
| Rūšis | IC908 | |
| Pjovimo plokštės storis | 4,76 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SZMU 080408PNRHP | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | SZMU 080408PNRHP | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SZMU 080408PNRHP | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 8 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M) | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 8 vnt. | |
| Turinys | 10 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 |
| Produkto numeris | 225806 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075460414 | |
| Gamintojo numeris | 3418663 |