S890 FSZ D1.5-06-0.75-R08 Planfræsere med dobbeltsidede firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3388914
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3388914
EAN/GTIN 7291075440195
Producentnummer 3388914
L-nummer L23980 2791

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/2″, skæring element Count (CICT) 6, Hub diameter ″ (DHUB) 1,44 ″ samlet længde (OAL) 1-1/2

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,2″
  • Navdiameter (DHUB): 1,44″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): S890 SZMU 0804...
  • Samlet længde (OAL): 1-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader