SZMU 080412PNRMM, IC845, Type: ST900

Art.-nr.: 225802 ST900
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie NEODO
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse S890 SZMU 080412PNRMM IC845
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform kvadratisk
Skærepladebredde 8,2 mm
Skæreplattetykkelse 4,76 mm
Skærepladelængde 5,2 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 5 mm
Skærepladediameter 8,2 mm
Hjørneradius 1,2 mm
Hjørnevinkel 88,4 grader
ISO-kode SZMU 080412PNRMM
Monteringshuldiameter 3,97 mm
Viskerlængde, aksial 1,2 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe P25-M25
Skærestof, producentbetegnelse IC845
Belægning PVD
Type IC908
Skærepladetykkelse 4,76 mm
Monteringstype, skæreplade S (med undersænket hul skruet gennem hullet)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter SZMU 080412PNRMM
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 SZMU 080412PNRMM
Beskrivelse, skæreplade SZMU 080412PNRMM
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 8 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Toleranceklasse M
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign faset (T)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 8 stk.
Indhold 1 stk.
Korrektionsfaktor fz 1,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 225802 ST900
EAN/GTIN 7291075440041
Producentnummer 3388899

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
110
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 8 spiralformede skærekanter. Speciel skærgeometri til bløde snit for at reducere effektforbruget under bearbejdningen.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.