{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | NEODO | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | S890 SZHU 080408PNR IC882 | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Basisform | kvadratisk | |
| Skærepladebredde | 8,2 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 4 mm | |
| Skærepladelængde | 5,2 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 5 mm | |
| Skærepladediameter | 8,2 mm | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Spånvinkel | 88,4 grader | |
| ISO-kode | SZHU 080408PNR | |
| Version, spånbryder | PF | |
| Viskerlængde, aksial | 1,6 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | PNR | |
| Skærestof, producentbetegnelse | IC882 | |
| Belægning | PVD | |
| Type | IC908 | |
| Skærepladetykkelse | 4 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SZHU 080408PNR | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | SZHU 080408PNR | |
| Beskrivelse, skæreplade | SZHU 080408PNR | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 8 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | ikke-jernholdige materialer (N); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | faset (T) | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 4 stk. | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 225807 S | |
| EAN/GTIN | 7291075460360 | |
| Producentnummer | 3404787 |