XNMU 040310RM-HP INOX

Č. pol.: 221213 INOX
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ-4-FEED
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XNMU 040310RM-HP
Typ INOX
Uhlový Polomer 1 mm
Typ IC808
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,8 mm
Posuv fz 0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Geometria RM-HP
Označenie výrobcu FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221213 INOX
EAN/GTIN 7291075393507
Číslo výrobcu 3364315

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
30
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička so 4 reznými hranami. S vedľajšou reznou hranou.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.