• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

XNMU 040310RM-HP, IC808, Type: INOX

Réf.: 221213 INOX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4FEED
Code ISO plaquette XNMU 040310RM-HP
Type INOX
Rayon d'angle 1 mm
Nuance IC808
Type d'outils HM
Rayon de programmation pour ap max 1,8 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,8 mm
Avance fz 0,8 mm
Nombre de changements/dents 4
Géométrie RM-HP
Référence fabricant FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 221213 INOX
EAN / GTIN 7291075393507
Réf. fabricant 3364315

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Avec arête secondaire.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4FEED" Afficher tout