XNMU 040310RM-HP, IC808, Modello: INOX

Codice art.: 221213 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4FEED
Codice ISO Inserto XNMU 040310RM-HP
Modello INOX
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo IC808
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,8 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,8 mm
Avanzamento fz 0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Geometria RM-HP
Denominazione originale prodotto FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221213 INOX
EAN / GTIN 7291075393507
Codice del produttore 3364315

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
30
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto