XNMU 040310RM-HP, IC808, Típus: INOX

Cikkszám: 221213 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat LOGIQ4FEED
Váltólapka ISO kód XNMU 040310RM-HP
Típus INOX
Sarokrádiusz 1 mm
Típus IC808
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,8 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,8 mm
Előtolás fz 0,8 mm
Cserék / élek száma 4
Geometria RM-HP
Gyártó jelölése FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 221213 INOX
EAN / GTIN 7291075393507
Gyártó száma 3364315

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
30
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 4 vágóéllel. Mellékéllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "LOGIQ4FEED" Összes megtekintése