• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

XNMU 040310RM-HP, IC808, Tipo: INOX

Número de artículo: 221213 INOX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Código ISO XNMU 040310RM-HP
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Radio angular R 1 mm
Clase IC808
Recubrimiento PVD
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 0,8 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 0,8 mm
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie LOGIQ4FEED
Denominación del fabricante FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Forma básica Forma básica X
Ancho de la placa de corte B 7,16 mm
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud de la placa de corte L 9,58 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Profundidad de corte ap, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte ap, máx. 0,8 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz 0,2 mm
Avance por diente máx. fz 0,8 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante INOX
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte XNMU 0403
Designación plaquita de corte XNMU 040310RM-HP
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO sí
Dirección de uso derecha
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 221213 INOX
EAN / GTIN 7291075393507
Número del fabricante 3364315

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
30
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 4 aristas de corte. Con filo secundario.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,6...1 × D / ap máx. = 0,8 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.