{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | LOGIQ4FEED | |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNMU 040310RM-HP | |
| Tip | INOX | |
| Kutni radijus | 1 mm | |
| Vrsta | IC808 | |
| Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
| Programirani radijus pri ap maks | 1,8 mm | |
| maksimalna dubina reza ap maks | 0,8 mm | |
| Posmak fz | 0,8 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| Geometrija | RM-HP | |
| oznaka proizvođača | FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808 | |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 221213 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075393507 | |
| Broj proizvođača | 3364315 |